Werkzeugsicherungsgurt dyn. bis 15 kg

Artikel-Nr.: 4932471353
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Absturzsicherungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471353
EAN / GTIN 4058546289812
Herstellernummer 4932471353
L-Nummer L00800 850
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft.. Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann.. Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität.. Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts.. Weiteres Zubehör ermöglicht die Sicherung aller Werkzeuge mit den Absturzsicherungen.

Merkmal:

  • Farbcodierung: Grau
  • Länge: 1015 mm
  • Material: Nylon, Aluminum
  • Tragkraft: 15.8 kg