Wasserwaage Compact 120 cm

Artikel-Nr.: 4932459086
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Wasserwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932459086
EAN / GTIN 4002395281794
Herstellernummer 4932459086
L-Nummer L01850 2104
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
  • Kompakter und stabiler Aluminiumrahmen
  • Gefräste Messflächen zum genauen Messen
  • Kontrastreiches Libellensystem für optimale Ablesbarkeit und leicht zu reinigen
  • Verstärkte Seltenerdmagnete für eine optimale Haltekraft (nur in der magnetischen Ausführung)
  • Die Messgenauigkeit beträgt 0,0029° (0,5 mm/m) in Normalposition
  • Stoßabsorbierende Endkappen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: REDSTICK Compact Box Level 120cm