Stichsägeblatt 75/2.5 mm (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932430143
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Holz
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
Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430143
EAN / GTIN 4002395378043
Herstellernummer 4932430143
L-Nummer L01850 2359
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Alle Kurvenstichsägeblätter besitzen einen schmalen Blattkörper für flexiblere Schnitte
  • Die Blätter 4932265312 und 4932430143 haben Zähne auf beiden Seiten
  • Dies ermöglicht das einfache und präzise Sägen von engen Kurven
  • Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 30
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 2.5 mm Curve - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 30