Stichsägeblatt 75/2.5 mm T101BR (5 teile) Holz

Artikel-Nr.: 4932346079
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • optimiert für Werkstoff: Holz
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
Blattlänge 75 mm
optimiert für Werkstoff Holz
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932346079
EAN / GTIN 4002395312382
Herstellernummer 4932346079
L-Nummer L01850 2393
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Blätter haben eine umgekehrte Zahnteilung d.h., die Blätter sägen in der Abwärtsbewegung
  • Dies ermöglicht einen besonders sauberen und splitterfreien Schnitt in Furnierplatten oder Küchen-Arbeitsplatten
  • Für beste Ergebnisse den Pendelhub an der Maschine abschalten

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: < 30
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 75 x 2.5 mm T 101 BR - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 30