LED-Kaltlichtquelle, Typ: F1

Artikel-Nr.: 492242 F1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beleuchtungsstärke 350 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbtemperatur 5.800 K
Leistungsaufnahme 22 W
vergleichbare Leistungsabgabe zu Halogen 100 W
Gesamtlänge 196 mm
Gesamtbreite 110 mm
Gesamthöhe 175 mm
Gewicht 0,5 kg
Produktart Beleuchtungseinheit für Messmittel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051

Beschreibung

Ausführung:

Sehr lichtstarke, dimmbare Kaltlichtquelle mit langlebiger (>30000 h) und energiesparender LED-Technologie (5800 K). Robustes Metallgehäuse, standfest und stabil stapelbar. ESD-Buchse zur Ableitung statischer Aufladung. Extrem hohe Leuchtdichten bei Leuchtfleck.
Passivkühlung, lautlos und vibrationsfrei.

Lieferumfang:

LED-Kaltlichtquelle, doppelter Schwanenhals-Lichtleiter (⌀ 4,5 mm, Länge 550 mm) mit integrierten Fokuslinsen.
Inklusive internationalem Netzteil (100 − 240 V).

Sonderzubehör:

Halogenfilter, Fußschalter Nr. 492244 Gr. SWITCH.

Hinweis:

Weitere Lichtleiter, Spaltringlichter, Farbfilter und sonstiges Zubehör auf Anfrage erhältlich.