LED 3000 Licht, Typ: RL

Artikel-Nr.: 491755 RL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Farbtemperatur 5.600 K
Arbeitsabstand 65 mm - 150 mm
Produktart Endoskop-Beleuchtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260
Hersteller/verantwortliche Person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beschreibung

Ausführung:

Für 58 mm Objektive.
Ringlicht für sehr helle und gleichmäßige Ausleuchtung. Schaltbare Segmente über integriertes Bedienfeld.

Passend für:

Stereomikroskop Nr. 491753, 491754 und S-Serie Nr. 491785.

Lieferumfang:

1 Netzteil inkl. 2 Meter Netzkabel.
1 Hochleistungsdiffuser.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte