Säbelsägeblatt 300x8 mm TORCH_NITRUS (5)

Artikel-Nr.: 48475563
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 48475563
EAN / GTIN 045242368891
Herstellernummer 48475563
L-Nummer L01870 118678
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Verzahnung sind die neue Generation der Hartmetall-Technologie
  • Diese spezielle Hartmetall-NITRUS-Mischung ist entwickelt für eine 3 x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern
  • Die spezielle Zahngeometrie für schnellen Start und saubere Schnitte, großen Zahnzwischenräumen für schnelles Freischneiden. TORCH™ Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE™ Technologie sind überragend in der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Gusseisen /SML-Rohr und anderen Metallen
  • 1.27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Standzeit und geringere Vibrationen
  • Ideale Schnittleistung in allen Metallen, vor allem in Edelstahl und gusseisernen Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren

Merkmal:

  • Blattlänge: 300 mm
  • Max. Schnittleistung in Gusseisen: 10 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 5 - 14 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 5 - 14 mm
  • Ref.Nr.: S1255CHC
  • Sanierung: Ja
  • Schnittkapazität Edelstahl: 5 - 14 mm
  • Zähne pro Zoll: 8
  • Zahnteilung: 7 mm