Säbelsägeblatt 300x5 mm THE AX HM (5)

Artikel-Nr.: 48475527
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 48475527
EAN / GTIN 045242368808
Herstellernummer 48475527
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Säbelsägeblättern. HM-bestückte Zähne machen das Sägeblatt standfest und extrem haltbar in härtesten Anwendungen. Durchtrennt gehärtete Schrauben und Stahlelemente
  • Bis zu 2 x schneller als Standard-Bi-Metall-Sägeblätter: Aggressive 5-TPI-Verzahnung ermöglicht schnelle Schnitte in Holz mit Nägeln sowie einer Vielzahl von Konstruktionsmaterialien (Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/Gusseisen/Teerpappe)
  • Bis zu 25 % mehr Schnitte je Akkuladung als mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern. Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen
  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte und Schnitte in beengten Platzverhältnissen
  • 1.27 mm dickes Blatt für höhere Stabilität und gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal zum Schneiden von Holz mit Nägeln oder Bolzen

Merkmal:

  • Blattlänge: 300 mm
  • Fensterausschnitt: Ja
  • Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 10 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: 10 - 250 mm
  • Max. Schnitttiefe in Holz: 10 - 250 mm
  • Ref.Nr.: S1267XHM
  • Sanierung: Ja
  • Tauchschnitt: Ja
  • Zähne pro Zoll: 5
  • Zahnteilung: 5 mm