Säbelsägeblatt 300 x 10/14 mm Univ. (5)

Artikel-Nr.: 48475194
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 48475194
EAN / GTIN 045242368334
Herstellernummer 48475194
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Matrix II HSS Zähne mit 8% Kobalt. Bi-Metall Ausführung für schnellste Schnitte und längste Standzeiten. Universeller Einsatzbereich

Merkmal:

  • Blattlänge: 300 mm
  • Max. Schnittleistung in Holz mit Nägeln: 5 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in Kunststoffrohr: 3 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 3 - 11 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 3 - 11 mm
  • Ref.Nr.: S1222VF
  • Zähne pro Zoll: 10/14
  • Zahnteilung: 2.5/1.8 mm