DDC-EC 112.00-123.99 Doppelrohr-Ausbohrbohrer mit 4-Start-Außengewinde, Kartuschen und einstellbarem Durchmesser (40-184mm Durchmesser)

Artikel-Nr.: 4841332
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Senker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4841332
EAN / GTIN 7291075466911
Herstellernummer 4841332
L-Nummer L24020 317

Beschreibung

Beschreibung:

DDC-EC 112.00-123.99

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 101 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 123.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 112 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10.4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 119 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Funktionslänge (LF) 205 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen