High Vis Softshell Jacke High Vis Orange XS

Artikel-Nr.: 483825175300XS
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
Artikelnummer 483825175300XS
EAN / GTIN 7330509414491
Herstellernummer 483825175300XS
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²

Details
Ausweistasche versenkbar
Hoher Kragen

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Innentasche aus Mesh
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine Softshell-Jacke für die härtesten Einsätze
  • Die Jacke ist wind- und wasserabweisend in einem atmungsaktiven Material
  • Am Saum mit Kordelzug verstellbar für maximale Bewegungsfreiheit und zum Schutz vor Kälte
  • Der verlängerte Rücken verbessert den Komfort zusätzlich
  • Reflektierende Details rund um die Jacke, auch an den Schultern, damit Sie aus allen Winkeln gesehen werden, auch wenn Sie sich bücken
  • Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3 für gut sichtbare Kleidung

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3