ISD-E3 1.311-1.370-DTL Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2-und 4-gängigem Außengewinde, drei gelötete Schneiden

Artikel-Nr.: 4826888
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4826888
EAN / GTIN 7291075591163
Herstellernummer 4826888

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 28 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I10
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 34.8 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 33.31 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 63.5 mm