Endmaßhalter mit Schnellverstellung, Spannbereich: 0-100mm

Artikel-Nr.: 481700 0-100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0 mm - 100 mm
Länge 206 mm
Breite 30 mm
Produktart Endmaßhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749
Hersteller/verantwortliche Person Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Beschreibung

Ausführung:

Endmaßhalter mit Schnellverstellung. Die patentierte Schnellverstellung erlaubt sicheres und schnelles Einspannen der Parallel-Endmaße. Ein Klemm-Mechanismus verhindert das Herausfallen der Endmaße.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte