408/2/So Stahl-Parallel-Endmaßsatz, 112 Stück

Artikel-Nr.: 4800442
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800442
EAN / GTIN 4059192028268
Herstellernummer 4800442
L-Nummer L40080 3399
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

408/2/So Parallel-Endmaßsatz Stahl; 112 Stück; Toleranzklasse: 2; DIN EN ISO 3650; Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 408/2/So
  • Stückzahl pro Satz: 112 Stück
  • Toleranzklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650