406 C/K Keramik-Parallel- Endmaßsatz, 87 Stück m. DK

Artikel-Nr.: 4800016DKS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4800016DKS
EAN / GTIN 4059192027537
Herstellernummer 4800016DKS
L-Nummer L40080 2936
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Vorteile Keramik:
  • Für den Einsatz in Messräumen wie auch im rauhen Werkstattbetrieb
  • Praxisgerechtesten Eigenschaften: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Konservieren nötig, geringes Gewicht, sehr kratzfest
  • Korrosionsfest. Keramik ist zudem hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive Medien
  • Beschädigungen der Messflächen durch Kratzer oder Ausbruch ergibt sich kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit und Maßhaltigkeit bleibt erhalten
  • Extrem verschleißfest. Längste Standzeit und höchste Stabilität aller Endmaßwerkstoffe. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglich
  • Ausdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung sowie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zu
  • Keramik ist antistatisch, antimagnetisch und elektrisch nicht leitend

Beschreibung:

406 C Parallel-Endmaßsatz Keramik
  • 87 Stück
  • Toleranzklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Holzkasten mit übersichtlichen Beschriftungsstreifen, Mahr-Kalibrierschein

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaßsatz Keramik
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Toleranzklasse: K
  • Produkttyp: 406 C
  • Stückzahl pro Satz: 87 Stück

Norm:

DIN EN ISO 3650

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb