• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Shell Jacke Dunkelgrau/Schwarz 5XL

Artikel-Nr.: 4790197798995XL
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4790197798995XL
EAN / GTIN 7330509888612
Herstellernummer 4790197798995XL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Innentasche mit Reißverschluss

Innenfutter
Meshfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Details
Abnehmbare, verstellbare Kapuze, Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Aufdruck auf der Brust

Reflex
Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Größenerläuterung
Das Produkt hat in einigen Farben eine erweiterte Größenspanne

Beschreibung:

  • Shell Jacke mit verschweißten Nähten und wind- und wasserdichtem Obermaterial, das vor Wind, Regen und äußerem Verschleiß schützt
  • Die Shell Jacke integriert sich mit anderen Kleidungslagen, indem sie Feuchtigkeit ableitet
  • Kordelzug und Stopper am Abschluss
  • Abnehmbare Kapuze mit Meshfutter
  • Funktionelle Taschen einschließlich Innentasche und innenliegender Handytasche
  • Verlängerter Rücken für guten Sitz
  • Zertifiziert nach EN 343

Norm:

  • Nicht High Vis zertifiziert
  • EN 343, Klasse 3.3