TYROLIT DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 125x2x22,23 PREMIUM Universal

Artikel-Nr.: 474746
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
Artikelnummer 474746
EAN / GTIN 9009014747469
Herstellernummer 474746
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Berabeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Mauerwerk, Betonsteine, Hartgestein, Granit etc.

Merkmal:

  • Form: C6R DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 30,9 - 2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 2 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ausgezeichnete und schnelle Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen, konzentrierten Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Saubere Schnittkanten aufgrund des geschlossenen Schneiderands
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe
  • Höchste Wirtschaftlichkeit dank maximaler Schnittigkeit und längster Lebensdauer

Verwendung:

  • Für schnelles und sauberes Bearbeiten von Beton

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • For fast and clean concrete cutting

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Porenbeton, Naturstein, Dachziegeln, Ziegeln, Mauerwerk und harten Werkstoffen
  • Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet