Schraubenausdreher ″Spirale″ Größe 6

Artikel-Nr.: 470 006 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 470 006 3
EAN / GTIN 4049002000508
Herstellernummer 470 006 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
  • nur für Rechtsgewinde geeignet
  • Material: CrV-Stahl, gehärtet
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials
  • zu entfernende Schraube mit passendem Bohrer vorbohren
  • Schraubenausdreher mit passendem Werkzeug in die festsitzende Schraube eindrehen, Schraube lockern und ausdrehen

Merkmal:

  • Gewicht: 91 g
  • Länge: 85 mm
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Größe: 6
  • für Schrauben: M18 – M24
  • Bohr Ø: 11 – 14.5 mm
  • Spitze: 9.5 mm
  • Schaft: 15 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte