Kurze Knarrenringmaulschluessel SLS 10mm

Artikel-Nr.: 467S.10SLS
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467S.10SLS
EAN / GTIN 3662424028922
Herstellernummer 467S.10SLS
L-Nummer L60130 9015
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Knarrengabelringschlüssel mit extra kurzem Schaft, ideal in sehr engen Bereichen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 20,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 7,3
  • E [mm]: 4,8
  • E1 [mm]: 7,3
  • E2 [mm]: 3,4
  • L [mm]: 95
  • Gewicht in Gramm: 60