Tragarmwagen

Artikel-Nr.: 4629
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 4629
EAN / GTIN 4017976346229
Herstellernummer 4629
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Rahmen aus stabilem Quadratrohr.
  • Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden.
  • Tragarme aus Stahlrohr 27 mm Ø mit Schraubschellen.
  • Zweiseitig 24 Tragarme 5° geneigt (12 Stück je Seite).
  • Nutzlänge 370 mm, Tragkraft pro Etage 120 kg (60 kg/Seite).
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
  • Feststeller an den Lenkrollen.

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 500
  • Ladeflächenlänge (mm): 2000
  • Ladeflächenbreite (mm): 800
  • Gesamtlänge (mm): 2200
  • Gesamtbreite (mm): 800
  • Gesamthöhe (mm): 1807
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 200 x 40
  • Ausführung: zweiseitig