• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Stahlbandmaß „Quickmeter“, Bandlänge: 2m

Artikel-Nr.: 461992 2
Preis pro 1 Stück (4,48 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 13,10 € /Stk.
  • 56,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: EG II
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 2 m
Bandbreite 16 mm
62 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Breite 24 mm
Produktart Taschenbandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570
Herstellernummer 461992 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Rostfreies, unzerbrechliches Edelstahlband mit abriebfester Lackierung.
Mit praktischem Gürtelclip.

Vorteil:

Durch die konvexe Bombierung liegt das Band flach auf dem Tisch; dadurch können Maße einfach und fehlerfrei abgelesen und übertragen werden.

Funktion:

Rollt auf Tastendruck selbständig aus und stoppt beim Loslassen der Taste.