Kugelkopfschraubendreher - Schlüsselbox

Artikel-Nr.: 46078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46078
EAN / GTIN 4020772046071
Herstellernummer 46078
L-Nummer L30090 863
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelkopfschraubendreher - Schlüsselbox, 8-teilig.
Schlüssel: Kugelkopfschraubendreher Nr. 911LG, extra lang (mm), CHROM VANADIUM, gehärtet und vernickelt.
Box: aus schlagfestem Kunststoff, mit SB-Aufhängelasche.

Merkmal:

  • Inhalt: SW: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • L x B x H: 265 x 88 x 17
  • Gewicht: 530 g