• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Gerade Hartmetall-Reißnadel, Typ: HM

Artikel-Nr.: 458780 HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.006 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 152 mm
Produktart Reißnadel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 458780 HM
EAN / GTIN 4062406738518
Herstellernummer 458780 HM
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall-Reißnadel mit extrem hoher Verschleißfestigkeit. Höchst genaue Anreißlinie durch den 30° Winkel und Spezialgeometrie der Hartmetall-Spitze. Sechskantgriff 6 mm. Gerade Form.

Verwendung:

Besonders zum Anreißen extra harter Werkstoffe geeignet.