Splintentreiber mit Führungshülse Ø 2,8 mm

Artikel-Nr.: 457 028 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 457 028 5
EAN / GTIN 4049002022739
Herstellernummer 457 028 5
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • Führungshülse zink-chromatiert und kordiert
  • Treiberstift gehärtet
  • mit loser Führungshülse

Merkmal:

  • Gewicht: 24 g
  • Länge: 96 mm
  • Ausführung: zink-chromatiert
  • Durchmesser Spitze: 2.8 mm
  • Profil: rund
  • Mat Ø: 8 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte