C5 EM14X60 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: 4561445
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4561445
EAN / GTIN 7291075266733
Herstellernummer 4561445
L-Nummer L24120 632

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 44 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Kraglänge (LPR) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte