Stiftschlüssel mit Quergriff ComfortGrip TORX® mit Seitenabtrieb mattverchromt T15

Artikel-Nr.: 45447
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
Artikelnummer 45447
EAN / GTIN 4010995454470
Herstellernummer 45447
L-Nummer L60070 101374
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Ermöglicht eine ermüdungsarme Übertragung von hohen Drehmomenten sowie ein müheloses Öffnen und Schließen von eingerosteten, festgeklebten und fest angezogenen Schrauben.
  • Ergonomisch und kraftvolles Verschrauben
  • 2in1 - Quergriff mit extra Stiftschlüsselfunktion
  • Langlebigkeit und Sicherheit durch optimale Materialhärte
Der Wiha Quergriff-Stiftschlüssel ComfortGrip mit Seitenabtrieb ist das Werkzeug, wenn hohe Drehmomente komfortabel übertragen werden sollen. Dank der ergonomischen Griffgestaltung mit eingearbeiteten Weichzonen liegt der Quergriff angenehm in der Hand. Weniger Druckflächen und geringere muskuläre Beanspruchung machen das Arbeiten mit diesem Werkzeug zum Vergnügen. Der integrierte Seitenabtrieb hält dank der durchgehenden Klinge höchsten Belastungen stand und ermöglicht ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind. Durch Aufstützen der freien Hand auf dem Griff wird eine zusätzliche Stabilisierung erreicht, die ein plötzliches Herausrutschen der Klinge aus dem Schraubenkopf verhindert und somit Schraube und Klinge schont. Eine praktische Aufbewahrung an der Werkzeugwand wird mithilfe des Lochs im Griff ermöglicht. Der durchgehend gehärtete und mattverchromte Chrom-Vanadium Stahl sorgt für Langlebigkeit und Robustheit.

Merkmal:

  • Seitenantrieb Quergriff (mm): 10 mm
  • TORX® 1: T15
  • Griffdurchmesser (mm): 25 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 80 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 100 mm
  • Technisches Gewicht (g): 39.43 g