PS BT40 45 M16 MAZAKBO Anzugsbolzen Pull Stud ISO 7388/B MAZAK.

Artikel-Nr.: 4517119
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4517119
EAN / GTIN 7291075137743
Herstellernummer 4517119
L-Nummer L24000 448

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 17 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 14.03 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Gesamtlänge (OAL) 44.1 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40