• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

DIN69871 40 EM32X100E Whistle-Notch-Spannfutter

Artikel-Nr.: 4511632
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4511632
EAN / GTIN 7291075127409
Herstellernummer 4511632
L-Nummer L24120 2011

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 49 mm, Körperlänge (LB) 80.9 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 49 mm
  • Körperlänge (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte