Steckverbinder hinten für Werkzeugkoffer XXL III 39,5 mm

Artikel-Nr.: 44572
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
Artikelnummer 44572
EAN / GTIN 4010995445720
Herstellernummer 44572
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zur Befestigung der Trennwände im Bodenfach des Werkzeugkoffers XXL III.
  • Ersatz-Steckverbinder zur Befestigung der Trennwände im hinteren Bereich des Bodenfachs des Werkzeugkoffers XXL III von Wiha. Enthält 1 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 408 mm
  • Höhe (mm): 39.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 39.5 mm