{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Werksnorm | |
| Messbereich | 350 mm | |
| maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 520 mm | |
| Anwendungsbereich mit gedrehtem Messeinsatzträger | 170 mm - 520 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
| Wiederholpräzision Ebene | 1 µm | |
| Wiederholpräzision Bohrung | 2 µm | |
| Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 5 µm | |
| Schnittstelle | MAHR i-wi-Funksystem; USB-Schnittstelle | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
| Akkuart | Nickel-Metallhydrid | |
| Nennspannung | 4,8 V | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 445430 | |
| Messkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
| Messtechnik | digital | |
| Länge Fußfläche | 255 mm | |
| Breite Fußfläche | 278 mm | |
| Gesamthöhe | 688 mm | |
| Gewicht | 22 kg | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Produktart | Höhenmessgerät |
| Artikelnummer | 445325 350 | |
| EAN / GTIN | 4059192066871 | |
| Herstellernummer | 4429630 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |