Multinorm Softshell Jacke Schwarz M

Artikel-Nr.: 444715609900M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 444715609900M
EAN / GTIN 7330509933220
Herstellernummer 444715609900M
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Metall- und polyesterfreie Softshell-Jacke, die inhärent flammhemmend ist. Die wind- und wasserabweisende Jacke ist aus Softshell-Material gefertigt und hat eine hervorragende Atmungsaktivität. Sie hat auch einen verlängerten Rücken, der den ohnehin schon fantastischen Komfort noch verbessert. Die Jacke ist mit zwei Gasschlaufen ausgestattet, die zum Einhängen von Gasspürgeräten, Sauerstoffmessgeräten oder Mikrofonen dienen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 und EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².