Ring-Maulschluessel ″440″ 17 mm

Artikel-Nr.: 440.17
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440.17
EAN / GTIN 3148517680449
Herstellernummer 440.17
L-Nummer L60130 981
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standardschlüssel für alle üblichen Anwendungen
  • Hohe mechanische Leistung in Verbindung mit geringen Abmessungen zur Einhaltung der Luftfahrt-Normen
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben
  • OGV®-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Optimierte Gabelkopf-Heft-Geometrie verbessert die Zugangsmöglichkeiten
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 37,0
  • B1 [mm]: 25,3
  • C1 [mm]: 10,9
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 10,9
  • E2 [mm]: 7,6
  • L [mm]: 202
  • Gewicht in Gramm: 130