Maulschlüssel Serie 44 21x23 mm, SB

Artikel-Nr.: 44.21X23PB
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
Artikelnummer 44.21X23PB
EAN / GTIN 3148515661655
Herstellernummer 44.21X23PB
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:,Um 15° abgeschrägte Schlüsselköpfe,verchromt, satiniert

Merkmal:

Technische Daten:,A [mm]: 21x23,B x B1 [mm]: 47,0 x 52,0,E [mm]: 8,3,L [mm]: 245,[g]: 284