• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Induktiver Feinzeiger Extramess, Typ: 2001

Artikel-Nr.: 434670 2001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus Akku
Messbereich ±0,9 mm
Ablesung umschaltbar 0,0002 mm
Ablesung umschaltbar 0,00001 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Teilmessbereich ±0,4 mm
Anzeigebereich der Skala ±0,150 / ±0,0006 mm
Fehlergrenze 0,0006 mm
Fehlergrenze Teilmessbereich 0,0003 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
IP-Schutzart IP 54
Messkraft 0,7 N - 0,9 N
Freihub 2,4 / 2,9 mm
Einspannschaft-⌀ h6 8 mm
Stromversorgung Akku
Messtechnik digital
Gehäuse-⌀ 65 mm
Dicke des Gehäuses 35 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Feinzeiger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434670 2001
EAN / GTIN 4059192014940
Herstellernummer 4346100
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Linearisiertes, induktives Messsystem mit höchster Genauigkeit. Kontrastreiche LCD-Anzeige, 6,5 mm hohe Ziffern, Skalenanzeige mit 4 mm Zeigerlänge zur besseren visuellen Wahrnehmung bei Rund- und Ebenheitsprüfungen sowie zur Umkehrpunktsuche bei Bohrungsmessungen. Stromversorgung über integrierte Akkus (40 Stunden) bzw. über Steckernetzteil. Feinzeiger kann über Schnittstelle fernbedient werden. Bedien- und Anzeigeteil 280° drehbar.
MAX- / MIN-Speicher für Rundheitsprüfung.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Netzteil, Gummibalg, Schlüssel für Vorhubeinstellung.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498938. Externe Bedieneinheit auf Anfrage.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte