Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Feinmessuhr stoßgeschützt, Messbereich / Gehäuse-⌀: 5/58mm

Artikel-Nr.: 433200 5/58

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 5 mm
Skalenwert 0,001 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,2 mm
Abweichungsspanne fe 10 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 12 µm
Messkraft 0,4 N - 1,5 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 433200 5/58
Herstellernummer 2119SB-10
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Sehr präzise Ausführung.
Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind edelsteingelagert.
Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.
Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte