Steckschlüssel m.Griff, DRALL+ SW 11mm L.125mm

Artikel-Nr.: 43093011
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43093011
EAN / GTIN 4018754278220
Herstellernummer 43093011
L-Nummer L60010 7310
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Außensechskantschrauben
  • 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3125

Merkmal:

  • d: 16 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 250 mm
  • Gewicht: 160 g
  • Schlüsselweite [mm]: 11 mm