Offener Doppelringschluessel 11x13 mm

Artikel-Nr.: 43.11X13
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43.11X13
EAN / GTIN 3148511021408
Herstellernummer 43.11X13
L-Nummer L60130 2829
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel mit Anschlagkante: durch die Anschlagkante verstärkter Kopf für kraftvolles Anziehen und Lösen
  • Beispiele: Bremsschläuche, Muttern von Einspritzdüsen
  • Die Anschlagkante hält den Schlüssel auch auf der Mutter
  • Kurzer Schaft für bessere Handlichkeit
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 20,0 x 22,9
  • C x C1 [mm]: 8,1 x 9,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 143
  • Gewicht in Gramm: 65