{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Messbereich | 12 mm - 20 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Messtechnik | digital | |
| Anzahl Messköpfe | 2 | |
| Anzahl Einstellringe | 1 | |
| Einstellring-⌀ | 16 mm | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | 3-Punkt-Innen-Messgerät |
| Artikelnummer | 428943 12-20 | |
| EAN / GTIN | 4059192065423 | |
| Herstellernummer | 4192241 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |