{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Messbereich | 150 mm - 175 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 0,007 mm | |
| Maß a | 0,5 mm | |
| Standardmesstiefe | 132 mm | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle; MAHR i-wi-Funksystem | |
| IP-Schutzart | IP 65 | |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Batterietyp | Knopfzelle | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
| Artikelnummer | 428932 150-175 | |
| EAN / GTIN | 4059192065195 | |
| Herstellernummer | 4191320 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |