Universalmessgerät UNIMASTER, Typ: 250-1475

Artikel-Nr.: 428330 250-1475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich innen 250 mm - 1.625 mm
Anwendungsbereich außen 225 mm - 1.600 mm
Fehlergrenze 5 µm
Gewindesteigung 1 mm
Skalenteilungswert Innenmessschraube 0,01 mm
Skalenteilungswert Messuhr 0,01 mm
Messspanne Innenmessschraube 25 mm
Messbereich Messuhr ± 0,4 mm
Messkraft 15 N - 20 N
Produktart Universalmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 428330 250-1475
EAN / GTIN 7630041109221
Herstellernummer 01110000

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitig einsetzbares Gerät zum Messen von besonders großen Innen- und Außenmaßen. Der TESA UNIMASTER basiert auf dem Grundkonzept einer 2-Punkt-Innenmessschraube. Der TESA UNIMASTER besteht aus einem Messelement mit Messschraube, stoßgeschützter Messuhr und beweglichem Messanschlag. Durch Montieren von Verlängerungen mit eingebauten Endmaßen am Messelement kann jedes beliebige Maß innerhalb des großen
Anwendungsbereiches direkt gemessen werden.
  • Sehr präzises, robustes und leicht zu handhabendes Messgerät.
  • Messen in horizontaler und vertikaler Gebrauchslage.
  • Konstante Messkraft.
  • Anzeige des Umkehrpunktes durch integriertes Fühlhebelmessgerät.
  • Stabile Messungen durch geringe Gerätedurchbiegung und guten Wärmeschutz der Verlängerungen.
  • Messbolzen mit hartmetallbestückten Messeinsätzen.
  • Mit längsbeweglichem, kugelgeführtem und unter Federkraft stehendem Messamboss.
  • Verlängerungen mit eingebauten hartmetallbestückten Endmaßen mit rundem Querschnitt.
  • Schneller und planparalleler Zusammenbau durch Schnellkupplungssystem.

Lieferumfang:

1 Messelement.
3 Paar Messbolzen für Innen- und Außenmessungen.
1 Einstellnormal.
9 Verlängerungen 25 - 600 mm.
1 Spezialschraubendreher für Verlängerungen.
1 Satz Abstützzubehör.
1 Holzetui.

Sonderzubehör:

Verlängerung 1000 mm, Paar Messbolzen für Messtiefe ≤ 20 mm, Abstützrolle für Verlängerung 1000 mm (2 Stück notwendig).