Splintentreibersatz ″Exklusiv″ bunt in Metallkassette

Artikel-Nr.: 425 530 6 RC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 425 530 6 RC
EAN / GTIN 4049002086762
Herstellernummer 425 530 6 RC
L-Nummer L70030 18
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Austreiben oder Entfernen von Bolzen, Nieten, Splinten oder anderen Verbindungselementen aus Durchgangsbohrungen
  • alternativ zum passgenauen Versenken der o.g. Verbindungselemente in der Werkstückoberfläche
  • Premium–Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • mit optimiertem Verfahren hochglanzpoliert - auf den Einsatz von Chrom kann verzichtet werden
  • durchgängig gehärtet zur optimalen Kraftübertragung
  • pulverbeschichtet
  • abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen des Werkstückes
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • in Metallkassette

Merkmal:

  • Gewicht: 740 g
  • Länge: 167 mm
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 21 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Farbe: mehrfarbig
  • Profil: 8-kant
  • Bestückung: 6 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte