Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T1 x 40 mm

Artikel-Nr.: 42474
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42474
EAN / GTIN 4010995424749
Herstellernummer 42474
L-Nummer L60070 3829
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Ein weiterer Pluspunkt ist die MagicSpring® Funktion, bei der eine Edelstahlfeder TORX® Schrauben zuverlässig festhält.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • TORX® 1: T1
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 2.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 9 mm
  • Gesamtlänge (mm): 134 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 40 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein