{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Ablesung | 0,0001 Zoll | |
| Parallelität der Messflächen | 4 µm | |
| Messtechnik | digital | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
| Fehlergrenze | 4 µm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 | |
| Messteller-⌀ | 20 mm | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 421728 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197928924 | |
| Herstellernummer | 421728 0-25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |