Werkzeugsatz mit Handschutz in Kunststoffkassette SB

Artikel-Nr.: 421 102 0 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 421 102 0 SB
EAN / GTIN 4049002156816
Herstellernummer 421 102 0 SB
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeuge für den Metallbereich
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • Ausführung: poliertes Arbeitsende
  • in Kunststoffkassette

Merkmal:

  • Gewicht: 586 g
  • Länge: 198 mm
  • Breite: 115 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Bestückung: 5 Stk