• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Meißel Set in Schaumstoffeinlage SB

Artikel-Nr.: 421 010 0 UES
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 421 010 0 UES
EAN / GTIN 4049002110955
Herstellernummer 421 010 0 UES
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeuge in Industrie–Qualität
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Werkzeuge sind GS-geprüft
  • Praktische Schaumstoffeinlage sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz
  • Abmessung der Schaumstoffeinlage (W x H x D): 335 x 165 x 33 mm
  • mit präzisen Mulden zur Aufbewahrung auf Werkbank und im Werkstattwagen

Merkmal:

  • Gewicht: 2100 g
  • Länge: 338 mm
  • Breite: 170 mm
  • Höhe: 38 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Bestückung: 6 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte