{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 863 | |
| Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Messtrommel-⌀ | 19,7 mm | |
| Messtechnik | analog | |
| Verpackung | stabile Box | |
| Produktart | Bügelmessschraube |
| Artikelnummer | 420560 0-25 | |
| EAN / GTIN | 7630041105155 | |
| Herstellernummer | 00310001 |