C-Schraubzwinge mit metrischem Feingewinde, Knebelgriff, max. 78 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 420-078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 420-078
EAN / GTIN 4027474604837
Herstellernummer 420-078
L-Nummer L80010 102662
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die C-Schraubzwingen mit metrischem Feingewinde der Baureihe 420 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Schraubzwinge sorgt durch die Spindel mit metrischem Gewinde für einen präzisen und dosierten Krafteinsatz. Die Baureihe 420 hat einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Leichtgängige Spindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 94 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 11/16
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 78 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 3 1/16
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 1/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [mm]: 25 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1
  • Backenbreite [mm]: 20 mm
  • Spannkraft [N]: 1.500 Nm
  • Backenbreite [inch]: 13/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 78 mm / 50 mm