C-Schraubzwinge mit metrischem Feingewinde, Knebelgriff, max. 53 mm Spannweite, 38 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 420-053
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 420-053
EAN / GTIN 4027474604752
Herstellernummer 420-053
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die C-Schraubzwingen mit metrischem Feingewinde der Baureihe 420 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Schraubzwinge sorgt durch die Spindel mit metrischem Gewinde für einen präzisen und dosierten Krafteinsatz. Die Baureihe 420 hat einen Knebelgriff, der ein besonders festes Anziehen ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Leichtgängige Spindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 73 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 7/8
  • Branche: Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 53 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 2 1/16
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 4 15/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 38 mm
  • Länge der Backen [mm]: 20 mm
  • Länge der Backen [inch]: 13/16
  • Backenbreite [mm]: 20 mm
  • Spannkraft [N]: 1.500 Nm
  • Backenbreite [inch]: 13/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 53 mm / 38 mm