Ausführung:
Serie 178 - Tragbares Messgerät für die Oberflächenrauheit.
Dies ist ein tragbares Messgerät, mit dem Sie die Oberflächenrauheit einfach und genau messen können.
Vorteil:
Das Surftest SJ-220S bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Robustes Design, dennoch komfortable Handhabung.
- Das Kufentastsystem ermöglicht eine benutzerfreundliche und intuitive Menüführung über den Touchscreen.
- Es arbeitet netzunabhängig, so dass Messungen portabel durchgeführt werden können.
- Der hochauflösende 2,8 Zoll-LCD-Touchscreen bietet Ihnen eine hervorragende Ablesbarkeit.
- Es führt Rauheitsanalysen nach verschiedenen internationalen Normen durch (DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
- Verschiedene optionale Vorschübe erweitern den Anwendungsbereich.
- Berechnungsergebnisse, bewertete Profile und Funktionskurven wie BAC und ADC können angezeigt werden.
- Unterstützung von 25 Sprachen.
- Optionale Bluetooth®-Verbindung zu PC und Smartphone.
- Kostenlose Software SJ Communication Tool und die Android-SJ-App per Download.
- Der S-Typ hat eine Querabtastfunktion. Damit können z.B. Pleuellager bei Kurbelwellen gemessen werden.
Spezifikation:
Zoll/Metrisch: Metrisch
Messbereich: 4,8 mm
Max. Messbereich: 5,6 mm
Messgeschwindigkeit: 0.25 mm/s; 0.5 mm/s; 0.75 mm/s
Funktionen:
Umschaltbar zwischen 25 Sprachen: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Türkisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Slowenisch, Russisch, Rumänisch, Bulgarisch, Finnisch, Thai, Vietnamesisch, Indonesisch, Malaysisch.
Leitungslänge: 1 m
Tastsystem Messkraft: 0,75 mN
Tastspitzenwinkel: 60°
Tastspitzenradius: 2 µm
Messmethode: Induktiv
Messbereich: 360 µm
Tastspitze: Diamantspitze
Radius Gleitkufe: 40 mm
Profil: Rauheitsprofil (R), R-Motif,DF-Profile und andere.
Rauheitsstandards: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und benutzerdefinierte Bedingungen.
Anzahl der Einzelmessstrecken (L): ×1 - ×10
Digitalfilter: Gauß, 2CR75, PC75
Cut-off-Länge: λc : 0.08 mm; 0.25 mm; 0.8 mm; 2.5 mm; 8 mm / λs : 2.5 µm; 8 µm; 25 µm.
Autom. Abschaltung: Die Standby-Zeit im Akkubetrieb kann zwischen 10 und 600 Sekunden eingestellt werden.
Toleranz: Farbige Anzeige obere / untere Toleranzgrenze.
Gewicht: 500 g
Energieversorgung: AC-Netzteil oder wiederaufladbare Batterie-