Ausführung:
Ziffernschrittwert: 0,1 µm
Messbereich Induktivtaster: ±2000 µm, ±5000 µm
Tastereingänge: Mahr 1340, Mahr-Halbbrücke, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Datenübertragungsgrenze: 4189 Werte/Sek.
Fehlergrenze: 0,3% (min. 0,2 µm)
Datenschnittstelle: RS485
Stromverbrauch: 110 mA
- Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit.
- Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module.
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung.
Beschreibung:
Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.
Modul für induktive Taster Millimar N 1702 M- Flexibel kombinierbare RS-485-Bus-Module.
- Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv/pneumatisch).
- Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern.
- Als Messmodul am C 1202 einsetzbar.
- Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit.
- Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul.
- Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.
- Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle).